| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0304453 Herst.-Nr.: 611870.004.1 EAN/GTIN: 4051859042839 |
| |
|
| | |
| LED-Wegeleuchte im ausgezeichneten Design. Aufrechtes, gerades Standrohr aus Aluminium-Profil mit Moduleinsatz. Abdeckungen und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Modul mit LED und Abdeckung Glas opal. Lichtverteilung symmetrisch. Betriebsgerät integriert. Netzanschluss an Kabelübergangskasten im Gehäuseprofil max. 2 x 3 x 2,5 mm². Kabeldurchmesser max. d 13 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte rzb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 433,69* | € 502,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 440,37* | € 508,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,38* | € 513,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 450,83* | € 520,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 455,63* | € 526,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|