Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1824035 TaHoma Szenario Player im Smoove Design Pure Shine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0308207
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1824035
EAN/GTIN:
     3660849517052
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Mit dem Funkwandsender können zwei in TaHoma programmierte Szenarien gestartet werden, ohne dass die TaHoma-Benutzeroberfläche geöffnet wird. - Direkte manuelle Aktivierung von zwei in TaHoma erstellten Szenarien - Aktivierung einer Notrufmeldung über E-Mail, Push-Benachrichtigung und / oder SMS - STOP-Taste zum Anhalten eines aktivierten Szenarios - Passend zu den gängigsten 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller Hinweis: Passender Adapterrahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme sind separat zu bestellen. Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen. Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2430) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 50 x 50 x 10 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,04*
€ 76,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,14*
€ 76,86*
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 78,94*
€ 3,50*
ab € 62,69*
€ 79,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,18*
€ 81,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
1811093
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.