Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
PF 3RG4012-3KA00-PF Sensor Induktiv 552086
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0313020
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
552086
EAN/GTIN:
4050143097159
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Sensorik
>
Initiatoren induktiv / kapazitiv
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
induktiver näherungsschalter ip67
,
induktiver näherungssensor
,
näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,53*
€ 156,85*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,27*
€ 159,91*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,00*
€ 161,64*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,91*
€ 162,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,13*
€ 165,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
Pepperl+Fuchs
V1-G-10M-PVC
ab € 11,91*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,15*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,60*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,64*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,81*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen