Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobile 8053211903 LED Modul D50 mit Linse 7W nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317148
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8053211903
EAN/GTIN:
     4044538050157
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hochleistungs-Aluminiumplatine mit COB LEDs und Aluminium-Kühlkörper für optimales Thermomanagement. Wirkungsgrad optimierte, speziell berechnete Linse mit Prismenstruktur für eine harmonische und gleichmäßige Lichtverteilung. Das von nobilé entwickelte LED Modul D50 ist hervorragend dazu geeignet, bestehende Beleuchtungsanlagen auf den neuesten und energiesparenden Stand der Technik zu bringen. So können Sie mit einem geringen Aufwand auf die langlebige LED Technologie umstellen und bis zu 80 % Energie gegenüber vergleichbaren Halogenlampen sparen. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminium/Polycarbonat Abmessungen (ØxH): 50x38 mm Anschlussleitung: 15 cm 2x 0,33 mm² mit AMP-Stecksystem 2-polig Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerätempfehlung: Art.-Nr. 8999038350 EL-8R-350 nicht dim, nicht dimmbar Art.-Nr. 8999028350 EL-8R-350 D dim C, dimmbar über Phasenabschnitt Art.-Nr. 8990200000 EL-7R-350 D dim C, dimmbar über Phasenabschnitt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 23,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 23,29*
€ 5,46*
ab € 16,91*
€ 23,76*
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990200000
ab € 13,83*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.