Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.600.30.1/DALI SILBER Pendel- u.Anbauleuchte PL 52 LED 47W 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317167
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633941
EAN/GTIN:
     4043544359377
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832756 Systemleistung: 45.8 W Leuchten-Lichtstrom: 5940 lm Systemeffizienz: 129.69 lm/W Moduleffizienz: 190 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.3/22.3 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 600 x 600 x 105 mm Gewicht: 10.600 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,31*
€ 432,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,02*
€ 433,51*
Frei Haus
ab € 370,34*
€ 437,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,50*
€ 450,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,23*
€ 487,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,47*
€ 530,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
634029
ab € 87,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.