Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider NSYS3D6420T Wandschrank Tür tr o.Mpl H600xB400xT200 IP66 IK08 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D6420T
EAN/GTIN:
     3606480159312
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Sichttür. 600 x 400 x 200 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK08, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,89*
€ 117,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,69*
€ 117,60*
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 121,90*
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 123,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,60*
€ 141,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.