Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico SZ 25 Zwischenstutzen zu Sockelschalldmpfer SD 25 0092.0288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317554
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0288
EAN/GTIN:
     4012799922889
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohrstutzen
rohrstutzen
Zwischenstutzen für Dachventilatoren. Für eine strömungstechnisch günstige und montagefreundliche Verbindung zwischen Sockelschalldämpfer SD und Lüftungsleitungen. Für den Einbau in Flachdächer.Artikel: SZ 25, Einbauort: Dach, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,42 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 840 mm, Höhe: 840 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 840 mm, Höhe mit Verpackung: 840 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 222,39*
€ 264,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,91*
€ 265,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,01*
€ 266,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,00*
€ 271,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,56*
€ 278,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 362,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 509,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 676,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.