Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GMZFM10-18F Gleitmutter verzahnt mit Fixierhilfe,Gewinde M10 feuerverzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317976
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GMZFM10-18F
EAN/GTIN:
     4013339055661
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m10 niedax
Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 50 mm Breite B : 21 mm Gleitmutter Höhe H : 17 mm Gewinde : M 10 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff Gleitmutter : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/10684 Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 1,8684*
€ 2,2684*
100
Frei Haus
ab € 2,2943*
€ 2,7643*
100
Frei Haus
ab € 2,3171*
€ 2,7971*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,6915*
€ 3,2215*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,44909*
€ 3,57909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57909*
€ 4,25912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33909*
€ 3,97352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23909*
€ 3,85452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04909*
€ 3,62842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95909*
€ 3,52132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44909*
€ 2,91442
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.