Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter verzahnt, M10 GMZF M10-18 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter verzahnt, M10 GMZF M10-18 F
Gleitmutter verzahnt, M10 GMZF M10-18 F
Artikel-Nr.:
     6012-28256543
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GMZF M10-18 F
EAN/GTIN:
     4013339055661
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m10 niedax

Gleitmutter verzahnt, M10 GMZF M10-18 F

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 1,8684*
€ 2,2684*
100
Frei Haus
ab € 2,2943*
€ 2,7643*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,3171*
€ 2,7971*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,6915*
€ 3,2215*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,44909*
€ 3,57909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7971*
€ 3,32855
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3171*
€ 2,75735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 279,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.