Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0323926 Herst.-Nr.: 89065 EAN/GTIN: 4024941205986 |
| |
|
| | |
| VARIABOX, Norm: DIN EN 61439, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 0,82, InA: 48, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 283,58* | € 325,26* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 285,74* | € 330,34* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,55* | € 340,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,85* | € 340,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,05* | € 344,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|