Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination Größe L 89065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-61152530
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89065
EAN/GTIN:
     4024941205986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosen-Kombination Größe L 89065

VARIABOX - L
Norm: DIN EN 61439
Schutzart: IP44
Gehäuse:
hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)
plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung
Oberteil gerade und seitlich anscharniert
Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente
angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe
mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik
(one touch close)
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm
RDF-Faktor: 0,82
InA: 48
Bestückung:
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau
2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme:
2 x C-Automat 16A 1p
2 x C-Automat 16A 3p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen:
Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 281,22*
€ 325,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,06*
€ 330,08*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,04*
€ 340,38*
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 340,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 297,55*
€ 343,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.