Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax MIRS30F Rohrschelle Durchmesser 30mm feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0328886
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIRS30F
EAN/GTIN:
     4013339907229
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Rohrschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Maschineninstallationsrohren. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 29,5 x 25 x 85 mm Befestigungslöcher : 8,5 x 10 mm mittiger Abstand : 60 mm für Rohre-Ø : 30 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,685*
€ 7,035*
20
Frei Haus
ab € 5,9165*
€ 7,3265*
20
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 7,49*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 8,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.