Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle MIRS 30 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle MIRS 30 F
Rohrschelle MIRS 30 F
Artikel-Nr.:
     6012-40959887
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIRS 30 F
EAN/GTIN:
     4013339907229
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Rohrschelle MIRS 30 F

Rohrschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Maschineninstallationsrohren. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 29,5 x 25 x 85 mm Befestigungslöcher : 8,5 x 10 mm mittiger Abstand : 60 mm für Rohre-Ø : 30 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
30 mm
Drehbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,705*
€ 7,095*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,9365*
€ 7,3865*
20
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 7,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,3865*
€ 8,78994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9365*
€ 7,06444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.