Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECA 150 ipro B Kleinraumventilator Bewegung DN150 0084.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0329957
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0090
EAN/GTIN:
     4012799840909
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Bewegungsmelder: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Bewegungssensor. Alle 4 Betriebsprogramme wählbar. Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm. Betrieb ohne Schalter möglich, optional zusätzlich über separaten Schalter schaltbar. Keine Einschaltverzögerung. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min. Eingestellte Zeit wird mittels LEDs während der Einstellung angezeigt. Reichweite des Bewegungsmelders: 5 m. Horizontaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders: 100°. Vertikaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelder: 82°. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme, Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt), Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2, Bedarfsprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1, Sparprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1, Powerprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 2, Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke. Mit VDE-GS Zeichen. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Thermischer Überlastungsschutz. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 150, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Wand- und Deckenmontage möglich. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise: Alle ECA 150 ipro Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA 150 ipro B, Ausführung: Bewegungsmelder, Fördervolumen: 200 m3/h / 250 m3/h, Drehzahl: 1672 1/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 332,85*
€ 396,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,32*
€ 407,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,61*
€ 408,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,83*
€ 414,87*
Frei Haus
ab € 383,12*
€ 453,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 105,08*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 145,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 264,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 177,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,06*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 134,96*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 149,84*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 171,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.