Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0332201 Herst.-Nr.: 207712 EAN/GTIN: 4010337014317 |
| |
|
| | |
| Gira G1 24 VGlas WeißDer Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab.Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.Merkmale: Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN. Integrierter Lautsprecher. Integriertes Mikrofon mit Echokompensation. Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen: Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung: KNX Raumbediengerät Wohnungsstation Video Client für folgende Systeme Server - HomeServer ? eNet ? X1- Sicherheitssystem Alarm Connect Einbindung von InternetdienstenEigenschaften als KNX Raumbediengerät: Intuitiv bedienbare und durch den Endbenutzer anpassbare Benutzeroberfläche. Schalten, Tasten, Dimmen (relativ u. absolut), Dimmen (inkl. Dimmen RGB, RGBW u. Tunable White) Jalousie- und Rollladensteuerung, Wertgeber, Szenennebenstelle. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Bis zu 150 Funktionen (sechs Funktionsordner bzw. Räume mit jeweils bis zu 25 Funktionen). Bis zu 125 Wochen-Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten. Raumtemperaturregler in Kombination mit dem optional erhältlicher Temperaturfühlermodul oder KNX Geräten zur Raumtemperaturmessung, z. B. Tastsensor 3 Komfort. Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen). Betriebsmodi individuell anpassbar. Eine Heizungsuhr als Wochen-Zeitschaltuhr mit 28 Schaltzeiten. Raumtemperaturregler-Nebenstelle zur Ansteuerung von Klimaanlagen (Fancoil) in Verbindung mit einem KNX Gateway für Klimaanlagen. Unte |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 873,20* | € 982,40* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 889,32* | € 1.007,88* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 903,57* | € 1.022,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 912,41* | € 1.024,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 912,82* | € 1.031,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|