Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobile 5011130211 Flexible LED SMD 3528 4,8W/m 24V IP67 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0336741
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011130211
EAN/GTIN:
     4044538048659
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 48W (entspricht einer Länge von 10 m ) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabeindex Ra: 82 Farbabstand (MacAdam): 5 SDCM Lebensdauer: 26.000 h (L90 B10) Betriebsgerätempfehlung: EL-24V CV Serie sowie LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A BT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 33,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 33,47*
€ 5,00*
ab € 24,86*
€ 34,21*
€ 8,50*
ab € 24,94*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149904
ab € 20,53*
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,86*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,08*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,22*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,27*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,16*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,30*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,44*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,90*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,33*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
nobilé
5011149902
ab € 32,14*
Zubehör
nobilé
5011149903
ab € 22,87*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.