Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0340853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062901/500
EAN/GTIN:
     4044776751168
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X6 500 M, Einaderleitung, 1X6, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet,Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Basic Line),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,76612*
€ 1,76612*
Lager 4147
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,55039*
€ 1,77039*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,77039*
€ 2,10676
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,71039*
€ 2,03536
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,55039*
€ 1,84496
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 885,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.