Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0345089 Herst.-Nr.: FMHS4 EAN/GTIN: 4011377086647 |
| |
|
| | |
| 4fach neue Systemfunktion: vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Handsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Produkteigenschaften Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal Statusanzeige mit LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät Szenen Funk-Handsender 4fach: Alles-Aus, sieben individuelle Szenen Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen Nennspannung: DC 3 V Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang) Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Maße (L x B x H): 93 x 53 x 15,5 mm Funkfrequenz: 868,0 ... 868,6 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m Empfängerkategorie: 2 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,11* | € 59,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,51* | € 59,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 61,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,98* | € 62,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,37* | € 65,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|