Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TFE 31-7 Luftfilter f.Rohreinbau F7 DN 315 0149.0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0352006
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0149.0055
EAN/GTIN:
     4012799490555
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Panelfilter. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. TFE ...-5: Filterklasse F5, Zubehör Ersatzfilter RF...-5, TFE ...-7: Filterklasse ISO ePM1 50 % (F7), Zubehör Ersatzfilter RF...-7, Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 31-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,63 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,28 kg, Filterart: Staub- und Pollenfilter, Filterklasse: ISO ePM1 50 % (F7), Nennweite: 315 mm, Breite: 460 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 300 mm, Breite mit Verpackung: 485 mm, Höhe mit Verpackung: 650 mm, Tiefe mit Verpackung: 485 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,05*
€ 365,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,38*
€ 375,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,21*
€ 376,83*
Frei Haus
ab € 329,29*
€ 382,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,33*
€ 382,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0883
ab € 157,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0752
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.