Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100007036 19z Durchführungspanel 1HE grau 48xAMJ-Kupplung Cat.6a (4x12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0355039
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007036
EAN/GTIN:
     4018359336431
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: inkl. 48 AMJ-Kupplungen K Cat.6A (4x12), Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: 19-Durchführungspanel, 1HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,23*
€ 453,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,43*
€ 453,95*
Frei Haus
ab € 421,65*
€ 457,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,95*
€ 486,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,92*
€ 488,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.