Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungspanel gr 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungspanel gr 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007036
Durchführungspanel gr 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007036
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89068827
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007036
EAN/GTIN:
     4018359336431
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

Durchführungspanel gr 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007036

Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: inkl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,11*
€ 449,88*
Frei Haus
ab € 411,38*
€ 450,42*
€ 5,95*
ab € 413,55*
€ 450,99*
Frei Haus
ab € 414,04*
€ 454,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,07*
€ 456,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,88*
€ 535,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.