Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick KUP-0610-B Wellenkupplung Balg D06xD10 5312982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0361282
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5312982
EAN/GTIN:
     4047084152825
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Federkupplung
Federnkupplung
Wellenadaption, Wellenkupplungen, KUP-0610-B, Beschreibung: Balgkupplung, Wellendurchmesser 6 mm / 10 mm, Maximaler Wellenversatz: radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 4°, max. Drehzahl 10.000 upm, –30° bis +120° Celsius, max. Drehmoment 120 Ncm, Material: Balg aus Edelstahl, Klemmnaben aus Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,42*
€ 41,53*
€ 8,95*
ab € 31,59*
€ 43,62*
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,94*
€ 5,46*
ab € 39,76*
€ 52,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,03*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.