Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH-814 E-KLIPS Kralle Flansch T 8-14mm Stahl mech.verzinkt/pass.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0362368
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     EH-814
EAN/GTIN:
     4013339744701
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe C : 33 mm Anbauabstand zum Trägerflansch B : 7,5 mm seitlicher und unterer Anschluss : M 6 Anschlusslochung : Ø 7 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,345*
€ 1,695*
100
Frei Haus
ab € 1,3994*
€ 1,7494*
100
€ 5,95*
ab € 1,64109*
€ 2,03109*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,35232*
€ 2,06232*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,8404*
€ 2,2704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06232*
€ 2,45416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91232*
€ 2,27566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87232*
€ 2,22806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78232*
€ 2,12096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70232*
€ 2,02576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35232*
€ 1,60926
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,205*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,795*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.