Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle EH-814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-75967805
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     EH-814
EAN/GTIN:
     4013339744701
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Flanschkralle EH-814

E-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe C : 33 mm Anbauabstand zum Trägerflansch B : 7,5 mm seitlicher und unterer Anschluss : M 6 Anschlusslochung : Ø 7 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,335*
€ 1,675*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3894*
€ 1,7394*
100
€ 5,95*
ab € 1,64109*
€ 2,02109*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,34232*
€ 2,07232*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,8404*
€ 2,2604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7394*
€ 2,06989
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3894*
€ 1,65339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,205*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,785*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.