| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0362620 Herst.-Nr.: 55008K3 EAN/GTIN: 4044017245401 |
| |
|
| | |
| BEGA Plug & Play Gartenleuchte 55008K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlendes Licht. LED, 2,4 W Leuchten-Anschlussleistung, 48 V DC, Leuchten-Lichtstrom 186 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchtengehäuse mit Erdspieß besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff Polyamid. Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge 5 m mit 48 V-Stecker. Leuchtendurchmesser 65 mm, Höhe 270 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, pfeilerleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,05* | € 224,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,26* | € 226,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 191,95* | € 232,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,38* | € 234,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 200,73* | € 242,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|