Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.475.30.1/DALI SILBER Wandan- bauleuchte PL 23 LED 39W 3000K 4320lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0365622
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633913
EAN/GTIN:
     4043544359094
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833872 Systemleistung: 31.4 W Leuchten-Lichtstrom: 3380 lm Systemeffizienz: 107.64 lm/W Moduleffizienz: 147 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.8/22.7 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 475 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 4.800 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 364,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,59*
€ 365,24*
Frei Haus
ab € 312,11*
€ 368,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,85*
€ 379,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,19*
€ 412,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667798
ab € 141,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.