Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.385.40.1/DALI SILBER Wandan- bauleuchte PL 23 LED 20W 4000K 2220lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0366359
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633910
EAN/GTIN:
     4043544359070
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833873 Systemleistung: 17.7 W Leuchten-Lichtstrom: 1980 lm Systemeffizienz: 111.86 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.4/22.4 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 385 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 3.780 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,15*
€ 364,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,40*
€ 365,44*
Frei Haus
ab € 305,96*
€ 368,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,06*
€ 394,26*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.