Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen METRACLIP 87 Vielfachmesszange f. Strom TRMS 1000V CAT IV M312L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0366473
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M312L
EAN/GTIN:
     4012932124736
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Vielfachmesszange für Strom, Spannung, Leistung, Oberschwingungen und Frequenz, 1000 V CAT IV. Die Vielfachmesszange METRAclip 87 ist geeignet für Messungen mittlerer Leistungen im Niederspannungsbereich und bietet somit optimale Sicherheit bei jedem Anlagentyp und unter allen Messbedingungen. Neben den Einsatzmög­lichkeiten wie Wartung, Fehlersuche oder Instandhaltung findet die Zange auch Anwendung bei Messungen im Bahnverkehr und in Niederspannungsverteilnetzen.. Zangenöffnung: 48 mmStrom: AC 99,99 / 999,9 A rms bei 10 Hz - 2 kHz DC ±99,99 / ±999,9 / ±1500 A dc AC+DC 99,99 / 999,9 A rms99,99 / 999,9 / 1500 A peak Anlaufstrom: 10 ..1000 A rms / 1500 A peakSpannung: AC 99,99 / 999,9 V rms bei 10 Hz - 3 kHz DC ±99,99 / ±999,9 V dc AC+DC 99,99 / 999,9 V rms99,99 / 999,9 / 1500 V peak Frequenz: f (Uac) 5,0 Hz ..19,99 kHzf (Iac) 5,0 Hz ..1999 Hz Leistung: Wirkleistung: 9999 W / 99,99 / 999,9 / 1500 kW Scheinleistung: 9999 VA / 99,99 / 999,9 / 1500 kVA Blindleistung: 9999 var / 99,99 / 999,9 / 1500 kvar PF -1,00 ..+1,00 DPF 0,00 ..1,00 Verzerrung: Ripple 0,1 ..1000 % CF 1,00 ..10,00 THDr / THDf 0,0 ..100 % / 0,0 ..1000 % Harmonische H01 ..H25 METRAclip 87 Elektrische Sicherheit nach IEC 61010 Echteffektivmessung TRMS Strommessung (AC und DC) Spannungsmessung (AC und DC) Leistungsmessung (W, VA, var und PF) Messung des Scheitelfaktors (CF) Verschiebungsfaktor (DPF) Restwelligkeit (RIPPLE)Oberschwingungsmessung (THD) Anlauf- und Überstrommessungen (True Inrush) Frequenzmessung Automatische Messbereichsumschaltung Anzeigenspeicherung (DATA HOLD) Datenerfassung (MIN, MAX, PEAK) Durchgangsprüfung, akustisches Signal Widerstandsmessung Aufzeichnung der Messwerte drahtlose Datenübertragung via Bluetooth LCD / Digits mit blauer Hintergrundbel.10.000 Abschaltautomatik Auto-Power-Off Software zur Auswertung der Messwerte Prüfprotokoll inkl. . 1 Vielfachmesszange2 Messkabel rot und schwarz (Länge 1,6 m), jeweils mit berührungsgeschütztem Stecker und ansteckbarer Prüfspitze, CAT IV
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 769,58*
€ 820,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 773,02*
€ 824,49*
€ 5,95*
ab € 777,42*
€ 832,15*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 794,44*
€ 844,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 837,81*
€ 896,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,39*
€ 976,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,62*
€ 970,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,17*
€ 948,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,92*
€ 932,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,58*
€ 915,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.