Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
NOBI Nobile 1586508001 WT 50 Q gold-matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0370927
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
1586508001
EAN/GTIN:
4044538028668
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Für den Einsatz in Duschen, Bäder, Vordächer und sonstigen Feuchträumen, blendarm durch zurückversetztes Leuchtmittel. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 In Verbindung mit einem LED Leuchtmittel kann auch das Hochvolt-Kit GU10 eingesetzt werden Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED Leuchtmittel Material: Aluminiumdruckguss Oberfläche: pulverbeschichtet, galvanisiert oder lackiert Abschlussglas: satiniert, thermisch gehärtet, 3 mm stark Front: abnehmbar, Dichtungen: Silikon
... >
Installationsleuchten
>
Downlights
>
Downlights konventionell
Weitere Suchbegriffe:
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led nobile
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 21,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 24,71*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,93*
€ 24,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,41*
€ 25,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,40*
€ 25,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EL-9-12V
nobilé
8995100000
ab € 10,17*
Zubehör
Fassung GX5,3/G6,35 1750019900
nobilé
1750019900
ab € 0,97*
Zubehör
FassungAnschluss ws GX5,3 Porzellan Steckbef NIEDERVOLT-FASSUNGG5,3
nobilé
6991430300
ab € 1,75*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 3000K 650lm 38° DC LEDmodul Dimmb COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001238
ab € 36,87*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 4000K 700lm 38° DC LEDmodul Dimmb COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001138
ab € 37,52*
Zubehör
LED-Trafo 0-130W 12V IP67 Kstgeh stat 223x68x39mm EL-130-12VIP67
nobilé
8970301312
ab € 61,12*
Zubehör
LED-Trafo 0-260W 22mA 12V IP67 Kstgeh stat 252x90x44mm EL-260-12VIP67
nobilé
8970502612
ab € 115,36*
Zubehör
LED-Trafo 0-9W 12V IP20 Kstgeh stat EL-9R-12V
nobilé
8995150000
ab € 11,82*
Zubehör
LED-Trafo 0-9W 750mA 12V IP20 Kstgeh stat 145x21x19mm EL-9-12VSLIM
nobilé
8995180000
ab € 13,14*
Zubehör
Nobile 6991406000 Trafo 20-60W EN-60D
nobilé
6991406000
ab € 7,15*
Zubehör
Nobile 6991407200 Trafo 35-110W EN-110D
nobilé
6991407200
ab € 8,35*
Zubehör
Nobile 6991407400 Trafo 50-150W EN-150D EN-150D
nobilé
6991407400
ab € 13,64*
Zubehör
nobilé EL-18-12V
nobilé
8995200000
ab € 15,24*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L1500mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L2000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen