Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR K8-10-40(G1/8), Manometer K8-10-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0371680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15423643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer, Typ=K8-10-40, Aussendurchmesser=39 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Genauigkeit=2.5 %, Nenndruck max.=1 MPa, Nenndruck min.=0 MPa, Druckmessgerät Typ=Rückseitiger Zugang, Material Druckmessgerät=ABS, Verbindungsgrösse=G1/8
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.