Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N 10019900/100 Steuerleitung PVC hfr numm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0371867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019900/100
EAN/GTIN:
     4044774589121
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II,Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8391*
€ 1,0791*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,84083*
€ 1,08083*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 261,29*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,08083*
€ 1,28619
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04083*
€ 1,23859
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84083*
€ 1,00059
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 108,083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.