Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2 x 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2 x 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau,
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2 x 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-31P1494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019900/100
EAN/GTIN:
     4044774589121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, zur Verwendung im Rahmen der europäischen Bauproduktenverordnung (CPR) vorgesehen, siehe Kataloganhang T14, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung, großer Einsatzbereich durch hervorragende Produkteigenschaften, zertifiziert für maritimen Einsatz, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, UL AWM style 21089, in Anlehnung an EN 50525-3-11, in Anlehnung an EN 50525-2-51, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11 119-14 HH, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, ozonbeständig nach EN 50396
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8391*
€ 1,0791*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,84083*
€ 1,08083*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 261,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.