Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STAHL 133252 Abzweigdose 8118/121-538 EEx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374487
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     133252
EAN/GTIN:
     4046827011009
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ : 8118/121-538 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 750 V | Anschlussquerschnitt : 6 mm2 | Gehäusematerial : Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe : dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T) : 115 x 115 x 64 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -40 .... +40 °C | Silikonfrei : Nein | 5 ST Mantelklemme 6 mm2 | 4 ST 8161/7-M25-1707 (lose beigelegt) | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8118A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,21*
€ 70,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,31*
€ 70,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,08*
€ 71,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 80,36*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.