Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 88913K3 Schwimmbadleuchte m.LED 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0375672
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     88913K3
EAN/GTIN:
     4044017236065
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
BEGA Schwimmbadleuchte 88913K3 für den Einbau in Beton-, Folien-, Metall- oder Kunststoffbecken. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 3,9 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 223 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 68 10 m. Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, elektropoliert. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, chlorwasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m. Schlauchanschluss-Stutzen für Weich-PVC-Schutzschlauch Ø 20 x 3 mm. Empfohlene Einbautiefe 400 bis 700 mm unter der Wasseroberfläche. Leuchtendurchmesser 110 mm, Einbautiefe 120 mm. Einbauöffnung Ø 80 mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 470,07*
€ 542,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 472,74*
€ 542,68*
Frei Haus
ab € 478,23*
€ 547,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 477,12*
€ 549,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 525,24*
€ 602,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,58*
€ 717,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,82*
€ 709,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,49*
€ 669,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70223
ab € 198,07*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 291,30*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 105,18*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 127,45*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 146,02*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 171,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.