Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa PL4-38-10F Führungskette Polyamid PL4-38-10F B:38mm R:100mm 16024038010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0376983
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024038010
EAN/GTIN:
     4025113205261
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL4 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,19*
€ 33,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 34,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 34,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,92*
€ 6,90*
ab € 28,66*
€ 38,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,90*
€ 41,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,40*
€ 40,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,31*
€ 38,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,77*
€ 36,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,56*
€ 35,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,79*
€ 30,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154038000
ab € 4,95*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.