Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0378022 Herst.-Nr.: BRS3ADW850ABB EAN/GTIN: 3389119224253 |
| |
|
| | |
| Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken Schrittmotor und minimieren Wartungsaufwendungen. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 19,7 Nm. Das Flanschmaß beträgt 110 mm, die Motorlänge 230 mm und der Zentrierbund 56 mm. Die Welle hat einen Durchmesser von 19 mm, verfügt über eine Passfeder und die Schutzart des Wellenendes ist IP41. Das Motorgehäuse hat die Schutzart IP56. Für die Antriebskopplung verfügt der Motor über ein zweites Wellenende. Es ist kein Encoder vorhanden. Die nominale Versorgungsspannung beträgt 325 VDC und der Anschluss erfolgt über einen Klemmenkasten. Eine Haltebremse ist bei diesem Motor nicht montiert. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD326 oder SD328 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,43* | € 1.194,35* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.135,36* | € 1.199,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.685,66* | € 1.752,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.632,03* | € 1.752,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.691,93* | € 1.761,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|