Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 132533 8080/1-4 2S ERSATZ Kontaktelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378150
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     132533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 2 schließer
Kontaktelement | explosionsgeschützt | Typ : 8080/1-4 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 500 V | Bemessungsbetriebsstrom bei AC: 10,000 A | Bemessungsbetriebsspannung DC : 250 V | Bemessungsbetriebsstrom bei DC: 0,200 A | Anzahl der Schließer : 2 | Anschlussart : Schraubklemme | Anschlussquerschnitt : 0,75 ... 2,5 mm2 eindrähtig | 0,75 ... 2,5 mm2 feindrähtig | Gehäusematerial : Polyamid | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Schutzart (IP) Klemmen : IP20 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC Gb | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db eb I Mb | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8080A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 60,53*
€ 5,46*
ab € 46,78*
€ 60,84*
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 62,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,29*
€ 68,25*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,48*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.