Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS AVC11010-0010 Video color Außenstation AVC 1 Taste AP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378908
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVC11010-0010
EAN/GTIN:
     4035138028424
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TCS-Video-Außenstation zur Aufputzmontage, AVC11010-0010 mit 1 Klingeltaste, Artikelnummer: AVC11010-0010, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit CCD-Sensor , Tag/Nachtumschaltung: automatisch, Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung, diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad, Auflösung: 380 TVL, Brennweite: f = 3,6 mm , Lichtempfindlichkeit: 0,2 lux , Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 1, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, sensorgesteuerte Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: im 6-Drahtbetrieb i(a) = 0,14 mA, I(P) = 50 mA, Stromaufnahme, maximal: i(Pmax) = 50 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 175x104x16, Kamerafeld HxB mm: 36x72, Info-/Namensschild HxB mm: 76x68, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, Lieferumfang, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 548,04*
€ 627,25*
Frei Haus
ab € 571,66*
€ 647,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 574,12*
€ 651,29*
Frei Haus
ab € 572,63*
€ 654,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 590,29*
€ 670,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,29*
€ 775,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,03*
€ 741,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,12*
€ 683,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.