Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3NP1943-1BB10 Zub. für Sicherungslasttrennschalter für NH1 Prismenklemme, e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0381113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP19431BB10
EAN/GTIN:
     4011209773011
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner siemens
Prismenklemme einfach 70 - 150mm2, für Baugröße NH1 mit Schraubanschluss, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 enthält 3 Klemmen Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff. Zusätzlich kann der Anwender durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgangoben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren.
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,01*
€ 27,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,07*
€ 27,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 27,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,35*
€ 28,20*
€ 3,90*
ab € 22,80*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.