Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ST EC 3 Potentiometer 10-15V 3 Stufen 0157.0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0383877
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0111
EAN/GTIN:
     4012799571117
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Dimmer UP-Einsätze
Potentiometer zur Ansteuerung von EC-Ventilatoren. Ausgangsspannung bei ST EC 10 und ST EC 230 stufenlos über Drehknopf zwischen 0 - 10 V einstellbar. ST EC 3 erlaubt Regelung der Ausgangsspannung über 3 Stufen: Stufe 1 = 3 - 7 V einstellbar, Stufe 2 = 5 - 9 V einstellbar, Stufe 3 = 10 V, Einbau des Potentiometers ist sowohl in einer Unterputzdose ohne Gehäuse (IP 44) als auch Aufputz mit dem Gehäuse (IP 54) möglich. Zusätzlicher Schaltkontakt beim ST EC 010 ermöglicht z. B. den Anschluss einer Reglerfreigabe. ST EC 230 zum Anschluss an eine Spannungsversorgung von 230 V. ST EC 010 zum Anschluss an eine Spannungsversorgung von 10 V. ST EC 3 zum Anschluss an eine Spannungsversorgung von 10 - 15 V.Artikel: ST EC 3, Spannungsart: Gleichstrom, Bemessungsspannung: 10 V - 15 V, Ausgangssignal: 0 V - 10 V, Schutzart: IP 54, Einbauart: Aufputz / Unterputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,16 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 65 mm, Breite mit Verpackung: 95 mm, Höhe mit Verpackung: 85 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,52*
€ 79,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,16*
€ 80,37*
€ 5,46*
ab € 64,60*
€ 80,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,21*
€ 81,59*
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0086.0801
ab € 2.494,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.