Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Bemessungssp.10-15V ST EC 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer Bemessungssp.10-15V ST EC 3
Potentiometer Bemessungssp.10-15V ST EC 3
Artikel-Nr.:
     6012B-56151725
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0111
EAN/GTIN:
     4012799571117
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Dimmer UP-Einsätze

Potentiometer Bemessungssp.10-15V ST EC 3

Potentiometer zur Ansteuerung von EC-Ventilatoren. Ausgangsspannung bei ST EC 10 und ST EC 230 stufenlos über Drehknopf zwischen 0 - 10 V einstellbar. ST EC 3 erlaubt Regelung der Ausgangsspannung über 3 Stufen: Stufe 1 = 3 - 7 V einstellbar, Stufe 2 = 5 - 9 V einstellbar, Stufe 3 = 10 V, Einbau des Potentiometers ist sowohl in einer Unterputzdose ohne Gehäuse (IP 44) als auch Aufputz mit dem Gehäuse (IP 54) möglich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausgangsspannung:
0..10 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, drehzahlregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,40*
€ 79,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,03*
€ 80,12*
€ 5,00*
ab € 64,48*
€ 80,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 83,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 83,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0086.0801
ab € 2.500,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.