Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Natursteinheizplatten
>
Artikel
GeMeTherm VARIOS-VANHP1500 IR- Natursteinheizplatte 1500W 125x40x3cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0388062
Hersteller:
GeMeTherm
Herst.-Nr.:
VANHP1500
EAN/GTIN:
4260299820123
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Die GeMeTherm-Natursteinheizung ist die Infrarot-Strahlungsheizung mit Wohlfühlklima, denn sie arbeitet im nahezu idealen Bereich zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme, bei dem sich das Gefühl von Behaglichkeit einstellt. Die hochwertigen, 30 mm starken Naturstein-Heizplatten sind mit einem in die Natursteinplatte eingelassenen und doppelt isoliertem Heizleiter für höchste Sicherheit versehen. Dadurch wird eine geringe Heizleiterbelastung bei gleichmäßiger Temperaturverteilung erreicht. Als Überhitzungsschutz sind zwei selbsttätig rückstellende Sicherheits-Temperaturbegrenzer integriert. Die Heizplatten sind für senkrechte oder waagrechte Wandmontage geeignet. Schnelle und exakte Montage der Naturstein-Heizplatten durch mitgelieferte pat. höhenjustierbare Halterungen und einer beigelegten Bohrschablone. Festanschluss, nicht sichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte durch Verwendung von Hinterschnittankern als Wandbefestigungspunkte. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung über elektr. Raumtemperaturregler oder Funk-Raumtemperaturregler. Ausnutzung von Sondertarifen verschiedener Energieversorger möglich. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen, VDE-GS, EMC, EMVU, IP 25 (strahlwassergeschützt) WEEE-Reg.-Nr.. DE 87483963 Anschlussspannung : 1/N ~ 230 V 50 Hz Anschlussleistung : 500/ 800/ 1200/ 1500 W
... >
Wärmespeicher
>
Wärmespeicher / Direktheizgeräte
>
Wärmespeicher und Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,19*
€ 839,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,67*
€ 712,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen