Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0393394 Herst.-Nr.: 510100 EAN/GTIN: 4010337017240 |
| |
|
| | |
| RF Tastsensor 1fach für KNX System 55 Inbetriebnahme-Wippe Die RF Tastsensoren für KNX senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen). Merkmale: Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion. Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte. Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar. Auf Wänden kann der Tastsensor mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). Batteriebetriebenes Gerät. Funktion Schalten: Wippen- oder Tastenfunktion. Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion Dimmen: Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS). Funktion Jalousie: Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar. Funktionen Wertgeber und Szenennebenstelle: Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer). Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Hinweise : Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Bei Verwendung von metallischen Wippensets und oder Abdeckrah |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,74* | € 115,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 94,67* | € 115,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,32* | € 116,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,23* | € 120,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,86* | € 122,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|