| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0396532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11041184 EAN/GTIN: 5010266009100 |
| |
|
| | |
| Gewindesicherung, Typ=243, Inhalt=10 ml, Losbrechmoment=14 Nm, Temperatur, max.=150 °C, Temperatur, min.=-50 °C, Behälterart=Flasche, Farbe=Blau, Physische Form=Flüssigkeit, Fadenkompatibilität=M20
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, loctite uv kleber |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,57* | € 9,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 9,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 10,54* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,92* | € 11,06* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,02* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|