| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0408595 Herst.-Nr.: GHG2922000R0002 EAN/GTIN: 4250217424748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Steuerschalter, ohne Messinstrument 16 A für Zone 1/21, Schaltersockel: 4037, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1, ohne Messinstrument Type: ohne, Messbereich: ohne, Leitungseinführungen/Gewinde: Leitungseinführungen: 1, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Bemessungsspannung: max. 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1163, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C up to +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 170 x 110 x 129 mm, Gewicht: 1.25 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 308,74* | € 369,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 316,61* | € 378,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 345,65* | € 412,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 438,70* | € 519,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|