Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PIANO-S 080.0540/DIM SILBER LED- Stehleuchte 648727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0410070
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     648727
EAN/GTIN:
     4043544561435
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck), Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß, Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 63.0 W Leuchten-Lichtstrom: 6320 lm Systemeffizienz: 100.31 lm/W Moduleffizienz: 174.82 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.0/20.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 800 x 354 x 1950 mm Gewicht: 22.147 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 684,79*
€ 766,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 698,90*
€ 784,25*
€ 5,95*
ab € 748,80*
€ 837,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 762,75*
€ 851,04*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,25*
€ 933,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,51*
€ 928,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,83*
€ 904,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,41*
€ 877,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.