Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico PP 45 RC Ventilatoreinheit kompl. für PushPull 45 0095.0242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0411826
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0095.0242
EAN/GTIN:
     4012799952428
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Endmontage-Sets für das Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Ausführungen: PP 45 K - mit elektrischer Klappe. PP 45 O - mit manueller Klappe. PP 45 RC - mit Funksteuerung und elektrischer Klappe. Um eine effiziente Lüftung zu erreichen, empfehlen wir die Geräte paarweise zu betreiben. Beim Endmontage-Set PP 45 RC ist es Grundvoraussetzung. Notwendiges Zubehör: Rohbauhülse PP 45 RHK oder PP 45 RHL, Außenabdeckung PP 45 AK, PP 45 AE oder PP 45 AW für Außenwandmontage oder Laibungselement PP 45 LE für Laibungskanalmontage, Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O für die Endmontage-Sets PP 45 K und PP 45 O und Funkschalter DS 45 RC für das Funkgerät PP 45 RC, Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Bei Verwendung des Funkschalters DS 45 RC ist die Geräteanzahl nicht begrenzt, sofern die Geräte sich in Reichweite der Funkschalter befinden. Optionales Zubehör: Mauerblock PP 45 MB, Leistungsteil PP 45 LT, EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO, EnOcean-Actor PP 45 ACT, Feuchtesensor PP 45 HYI und PP 45 HY, CO2-Sensor PP 45 CO2, VOC-Sensor PP 45 VOC, Luftfilter, Ersatz PP 45 G2, PP 45 G3 und PP 45 G2P, Die Geräteversionen PP 45 K und PP 45 RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Beim Endmontage-Set PP 45 O wird die Außenklappe manuell verschlossen. Die Raumluftsteuerungen RLS 45 K und RLS 45 O können mit dem internen Feuchtesensor PP 45 HYI oder mit den externen Sensoren PP45 HY, PP 45 CO2 und PP 45 VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Das Endmontage-Set PP 45 RC kann mit einem Feuchtesensor PP45 HYI erweitert werden. Der Sensor wird nur im Master-Gerät installiert. Die Raumluftsteuerungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,89*
€ 533,83*
Frei Haus
ab € 542,76*
€ 625,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,29*
€ 647,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 570,84*
€ 659,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 603,58*
€ 694,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,72*
€ 826,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,87*
€ 824,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,35*
€ 797,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,19*
€ 768,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 625,66*
€ 744,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 603,58*
€ 718,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1636
ab € 35,05*
Zubehör
Maico
0093.1635
ab € 23,36*
Zubehör
Maico
0059.0868
ab € 56,34*
Zubehör
Maico
0058.0096
ab € 132,28*
Zubehör
Maico
0157.1445
ab € 199,49*
Zubehör
Maico
0157.0362
ab € 181,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0177
ab € 105,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0176
ab € 55,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0612
ab € 106,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0178
ab € 105,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0364
ab € 55,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0363
ab € 148,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0179
ab € 141,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0273
ab € 5,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1444
ab € 22,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.