Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung SIVIES627 Video-Innenstation Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0412263
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SIVIES627
EAN/GTIN:
     4011377148345
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
für die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich. Für den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig. Empfehlung: NG 706-30/33-0 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch). Produkteigenschaften TFT-Farbmonitor Bildschirmdiagonale 70 mm (2,7??) 320 x 240 Pixel Einstellung für Helligkeit und Farbe Inklusive Anschlusskabel Video (schwarz, 220 mm) Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Automatische Videoaufschaltung bei Türruf Sprechentaste mit grüner Status-LED Licht-, Rufabschalt-, Monitor- und Funktionstaste frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslösbar, z.B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern (Außenstationen)/Kameras Auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden. Mithör- und Mitsehsperre integriert Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 16 Video-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich.) Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich Hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik Elektret-Kondensatormikrofon Anschluss für Siedle In-Home-Bus Anschluss für Etagenruftaster Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 92 dB(A) Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Innenstation mit Freisprechen Statusanzeige bei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 782,99*
€ 905,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 800,07*
€ 926,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 815,94*
€ 941,37*
Frei Haus
ab € 857,42*
€ 988,69*
Frei Haus
ab € 865,68*
€ 998,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,43*
€ 1.102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,68*
€ 1.090,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,03*
€ 1.041,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,12*
€ 1.006,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,07*
€ 952,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.