Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3VA6325-5KM31-0AA0 Leistungsschalte In=250A Ir=100A-250A, II=1,5-12xIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0421661
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA63255KM310AA0
EAN/GTIN:
     4042948861141
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU830, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA5 und 3VA6 setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf. Neben dem IEC-Standard erfüllen die beiden Baureihen auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden.Die Kompaktleistungsschalter 3VA6 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.620,30*
€ 1.763,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.573,16*
€ 1.764,13*
Frei Haus
ab € 1.648,17*
€ 1.793,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.799,53*
€ 1.947,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.910,76*
€ 2.066,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,33*
€ 2.317,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,69*
€ 2.299,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,46*
€ 2.216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,52*
€ 2.168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,53*
€ 2.141,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,12*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,14*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 22,92*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,79*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,50*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,38*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,18*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 167,17*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,87*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 158,49*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.