Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 3VA6325-5KM31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012B-62578113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA63255KM310AA0
EAN/GTIN:
     4042948861141
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 3VA6325-5KM31-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU830, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.619,67*
€ 1.746,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.570,32*
€ 1.747,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.642,75*
€ 1.771,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.799,79*
€ 1.922,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.912,13*
€ 2.036,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,53*
€ 2.108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,41*
€ 2.069,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,16*
€ 1.993,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,74*
€ 1.967,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,75*
€ 1.954,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,45*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,20*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,20*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 22,77*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,30*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,60*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 82,78*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 167,14*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,71*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,03*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,64*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,83*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 152,99*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.